Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-00418 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-00418 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Makita E-00418 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Makita E-00418 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95209834
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-00418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Dicke
1.2 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12250 RPM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.