Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 21421ZA Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 21421ZA Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
MENNEKES 21421ZA Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95059269
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21421ZA
EAN/GTIN:
     4015394206705
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a 6h
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
175 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.