Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A4SS Topf-Set 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A4SS Topf-Set 4 Stück(e)
AEG A4SS Topf-Set 4 Stück(e)
AEG A4SS Topf-Set 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95039597
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 889
EAN/GTIN:
     7332543657186
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Das AEG all-in-one Kochset bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Es besteht aus einer beschichteten Fettpfanne (Durchmesser 28cm), einem 4 Liter und einem 6 Liter fassenden Topf mit dazu gehörigen Deckeln, sowie einem Edelstahlsieb für Pasta. Mit diesem Kochset haben sie alles zuhause, was sie für ein effektives Kochen brauchen. FÜR ALLE ARTEN VON KOCHFELDERN GEEIGNET. Die AEG-Pfannen sind mit jedem Kochfeld kompatibel. Die Edelstahloberfläche stellt eine optimale Hitzeverteilung sicher, wodurch jedes Mal die besten Ergebnisse erzielt werden. DIE BASIS FÜR RAFFINIERTEN GESCHMACK In den AEG-Pfannen wird Hitze gleichmäßig verteilt. Der massive Boden ist stabil und stellt eine noch bessere Verbindung mit den Induktionskochfeldern sicher, wobei die Hitze gleichmäßig über die Oberfläche verteilt wird. MIT DIESEM PASTA-SET ZU SCHNELLEREN UND EINFACHEREN GERICHTEN. Schnelle Pasta-Gerichte brauchen eine entsprechende Vorbereitung und mit diesem Pasta-Set sind die bestens dafür gerüstet. Vom präzisen Kochen bis hin zum einfachen Abgießen bietet Ihnen dieses Set alles, was sie brauchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bratpfanne(n)
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Anzahl der enthaltenen Deckel
2
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
2 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
4 l
Topf 2 Kapazität
6 l
Durchmesser Bratpfanne
280 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.