Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAP-BA0073 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAP-BA0073 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAP-BA0073 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94575346
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAP-BA0073
EAN/GTIN:
     5704174627982
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
690 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
430 g
Logistikdaten
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
16" Core i9 2.4 2019 A2141, 16" Core i9 2.4 2019 5600M A2141, 16" Core i9 2.3 2019 A2141, 16" Core i9 2.3 2019 5600M A2141, 16" Core i7 2.6 2019 A2141, 16" Core i7 2.6 2019 5600M A2141, 16" (TouchBar 2019) A2141
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8700 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.36 V
Batteriekapazität
98.83 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.