Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warm Audio PREM-XLRF-TRSM-6 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm TRS XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warm Audio PREM-XLRF-TRSM-6 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm TRS XLR Schwarz
Warm Audio PREM-XLRF-TRSM-6 Audio-Kabel 1,8 m 6.35mm TRS XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94383877
Hersteller:
     Warm Audio
Herst.-Nr.:
     PREM-XLRF-TRSM-6
EAN/GTIN:
     0850016400499
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
6.35mm TRS
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
22
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 6,3mm, xlr kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.