Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Max Edelstahl 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Gastroback Design Max Edelstahl 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94031360
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     46603
EAN/GTIN:
     4016432466037
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
dörrgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Integrierter Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Anzahl der Ablagen
10
Behälterabmessungen (B x T)
300 x 300 mm
Maximales Temperatur (oben)
75 °C
Maximales Temperatur (unten)
75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.