Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X12STW-F Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) WIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X12STW-F Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) WIO
Supermicro X12STW-F Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) WIO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93885225
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12STW-F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®, Intel Xeon E
Intel® Xeon-Serie
E-2300
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
WIO
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
330.2 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.3
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Weitere Suchbegriffe: intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.