Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSR 0.5-24120SM Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSR 0.5-24120SM Elektrischer Umwandler
Traco Power TSR 0.5-24120SM Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93849542
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 0.5-24120SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
4.5 - 13.5 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Silikon, Kupfer, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.6 mm
Tiefe
9.24 mm
Höhe
15.3 mm
Gewicht
1.7 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.