Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1650 D6 OC 4G NVIDIA 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93835823
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1656OC-4GD 3.0
EAN/GTIN:
     4719331309930
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
12000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
192 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1635 MHz
CUDA-Kerne
896
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
TV Tuner integriert
Ja
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.