Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
ACT AC6015 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93813460
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6015
EAN/GTIN:
     8716065486711
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
102 g
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Kabellänge
1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
26.8 mm
Tiefe
87 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.