Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6
Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6
Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6
Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6
Apple MJ103ZM/A Grafikkarte AMD 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93310253
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ103ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252243985
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Datenübertragungsrate
512 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
84 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Streamprozessoren
5120
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, apple grafikkarten, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.758,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.042,73*
€ 6.000,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.956,46*
€ 5.898,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.821,17*
€ 5.737,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.758,78*
€ 5.662,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.