Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS201-AT-G Video-Switch VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS201-AT-G Video-Switch VGA
ATEN VS201-AT-G Video-Switch VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93163584
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS201-AT-G
EAN/GTIN:
     5054629546345
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
Der automatische Grafik-Switch VS201 eignet sich besonders für analoge Monitore. Zusätzlich verstärkt der VS201 das Grafiksignal, sodass es über Entfernungen bis zu 65 m übertragen werden kann.
Über einen Schiebeschalter wird die Priorität der eingespielten Grafiksignale festgelegt, sodass der VS201 automatisch das geeignete Eingangssignal für den Signalausgang wählt. Dank dieser beiden Eigenschaften eignet sich der VS201 besonders für Lehrzwecke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.75 W
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.6 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
27.9 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Arbeitsabstand
65 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Bandbreite
300 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Output Widerstand
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.