Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Motivstempel-Set Lama


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
HEYDA Motivstempel-Set Lama
HEYDA Motivstempel-Set Lama
HEYDA Motivstempel-Set Lama
HEYDA Motivstempel-Set Lama
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93046445
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888676
EAN/GTIN:
     4005329143632
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Anzahl der Stempel
10
Merkmale
Produkttyp
Children's stamp set
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Holz
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des kreativen Denkens
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,779* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.