Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS06-21105 Audio-Kabel 25 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS06-21105 Audio-Kabel 25 m Schwarz
shiverpeaks BS06-21105 Audio-Kabel 25 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93004600
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS06-21105
EAN/GTIN:
     4017538091772
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel schwarz
Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden.

Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmanschluss oder Lötanschluss.

Lautsprecherkabel werden in der Regel als Duplexkabel angeboten, sprich mit 2 elektrischen Leitungen, hierbei wird ein Leiter für den Pluspol und der andere für den Minuspol eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 25m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.