Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 7540032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 7540032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7540032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92927457
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7540032
EAN/GTIN:
     8713739326144
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
1.4 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Prohibition
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,58334*
€ 14,97417
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,57334*
€ 14,96227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.