Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 7510013 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 7510013 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7510013 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92927445
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7510013
EAN/GTIN:
     8713739322023
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
1.4 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Emergency and First Aid
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.