Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 46592 Schreibtischunterlage Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Katze grau
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Katze grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92899753
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46592
EAN/GTIN:
     4006677465926
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
46637
ab € 7,48*
Ähnlich
Läufer
46650
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.