Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 46650 Schreibtischunterlage Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Neugierige Kätzchen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Neugierige Kätzchen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85220260
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46650
EAN/GTIN:
     4006677466503
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26661
ab € 6,60*
Ähnlich
Läufer
46592
ab € 7,97*
Ähnlich
Läufer
46637
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.