Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 67262 Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 67262 Mauspad Rot
Laufer 67262 Mauspad Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92899698
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     67262
EAN/GTIN:
     4006677672621
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Das Läufer Mousepad besitzt eine Oberfläche, die schnelle und präzise Mausbewegungen ermöglicht. Die Anti-Rutsch-Unterfläche aus einer feinporigen Kunstschaumbeschichtung bewirkt, dass das Läufer Mousepad fest auf dem Tisch liegt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.