Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups CZ9128 Cook4Me Touch WIFI CZ9128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups CZ9128 Cook4Me Touch WIFI CZ9128
Krups CZ9128 Cook4Me Touch WIFI CZ9128
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92663711
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     CZ912815
EAN/GTIN:
     3045387243494
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Die revolutionär einfache Art, frisch zu kochen. Cook4Me Touch, der intelligente und leicht zu bedienende Multikocher mit Schnellkochfunktion
Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Kochen zu einem mühelosen, schnellen und inspirierenden Erlebnis wird – mit dem Cook4Me Touch Multikocher von Krups.
Sie brauchen weder ein Kochbuch noch einen Computer: lassen Sie sich einfach täglich inspirieren und beim Kochen anleiten. Öffnen Sie die unbegrenzte Rezepte-Datenbank und lassen Sie sich von dem großen Touchscreen Schritt für Schritt mit Fotos und Videos durch die Rezepte führen – für stets perfekte Ergebnisse.

Sparen Sie wertvolle Zeit mit Hunderten von Rezepten, die Sie in weniger als 10 Minuten zubereiten können. Vereinfachte Suchvorgänge und Filtermöglichkeiten helfen Ihnen außerdem bei der Rezeptsuche und geben Ihnen sogar die Möglichkeit, gezielt nach Rezepten mit genau den Zutaten zu suchen, die Sie in Ihrem Kühlschrank haben!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Berührung
Spülmaschinengeeigneter Innentopf
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Anzahl der automatischen Programme
13
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Timer
Ja
WLAN
Ja
Sicherheitsdruck
100 kPa
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Ursprungsland
China
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Dampfdruckfunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Schnellkochen
Ja
Verpackungsdaten
Schale enthalten
Ja
Technische Details
Schüsselkapazität
6 l
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 507,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,33*
€ 562,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,14*
€ 534,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.