Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Green Cell CAV12 Fahrzeugbatterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 80 Ah 12 V Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92638228
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CAV12
EAN/GTIN:
     5907813968280
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Industrieakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
1038 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität
80 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Zweck
Auto
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.