Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba X300 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba X300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba X300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba X300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Toshiba X300 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92636695
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWR460UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557512029
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne 3,5″-Festplatte X300 von Toshiba ist ein zuverlässiger, leistungsstarker Speicher mit einem besonders großen Puffer von 512 MB, oder 256 MB und anderen leistungssteigernden Merkmalen. Das macht sie zur idealen Lösung für Power-User und Gamer. Für flüssige Schreibvorgänge wurde die Positionsgenauigkeit des Kopfes verbessert. Die X300 gibt es mit einer Speicherkapazität von bis zu 16 TB, was sie besonders für Gamer, Grafikdesigner und generell Nutzer mit hohen Speicheranforderungen attraktiv macht.

ENORM LEISTUNGSSTARK
Die Festplatte mit 7.200 U/min und einem 512 MB oder 256 MB Puffer speichert Ihre Daten sicher und bietet schnellen Zugriff darauf. Die X300 bietet ununterbrochen hohe Leistung, sei es beim schnellen Abspeichern von Spielständen, beim Backup großer Dateien oder bei der Arbeit mit mehreren Anwendungen. Da sie für praktisch alle Aufgaben geeignet ist, stellt die X300 besonders für Grafikdesigner und Kreativschaffende die ideale Wahl dar.

GAMING-POWER. RICHTIG POWER. ZUVERLÄSSIG UND STABIL.
Die X300 hat das Plus an Leistung, das Sie brauchen. Sie ist mit bis zu 16 TB Speicherkapazität erhältlich und eignet sich für alle Aufgaben dank einer hohen Schreib-/Lesegeschwindigkeit und intelligenten Konstruktionsmerkmalen für den Schutz Ihrer Daten. Damit ist sie auch ideal für die hohen Ansprüche von Profi-Anwendern und Gamern.

BLITZSCHNELL
Bei der X300 verbessert ein Dual-Stage Actuator die Positionsgenauigkeit, sodass Vibrationen kaum eine Chance haben, Spursprünge zu verursachen. So erfolgt das Lesen und Schreiben präziser und schneller und Sie haben sofort Zugriff auf Ihre Daten.

GENAUE VERFOLGUNG
Vibration ist einer der großen Feinde des zuverlässigen Festplattenbetriebs. Die innovative Stable Platter Technology von Toshiba minimiert Vibrationen durch Stabilisierung der Motorwelle an beiden Enden. Und das bedeutet verbesserte Tracking-Genauigkeit und maximale Leistung bei Lese- und Schreibvorgängen.

SCHUTZ DER GESPEICHERTEN DATEN
Die X300 ist mit einem internen Stoßsensor ausgestattet, damit Ihre Daten geschützt sind. Außerdem sorgt die Ramp-Load-Technologie dafür, dass der Arm des Magnetkopfs nicht die Platte berühren kann. Das bedeutet Schutz vor Abnutzung und Datenverlust beim Transport der Festplatte oder des PCs.

GERÄUSCHARM UND ENERGIESPAREND
Die X300-Festplatte mit 12, 14 oder 16 TB für Hochleistungsumgebungen ist heliumversiegelt und zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus. Damit ergänzt sie Ihr Speicher-Array ausgezeichnet. Mittels eines Toshiba-eigenen Laserschweißverfahrens wird sie so abgedichtet, dass ein Austreten des Heliums ausgeschlossen ist. Umweltverträglich sind die heliumgefüllten X300-Modelle auch, dank des geringen Geräuschpegels von nur 20 dB (typisch) im Leerlauf.

ROBUSTE VERARBEITUNG, DIE ZUVERLÄSSIG LIEFERT
Seit mehr als 50 Jahren ist Toshiba auf der ganzen Welt für seine Innovationskraft bekannt – und das gilt auch für unsere Festplatten. Dank dieser langen Erfahrung überzeugen Toshiba Festplatten in Speichersystemen durch viel Speicherplatz und herausragende Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
31 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
600000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Paketgewicht
915 g
Verpackungshöhe
189 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.25 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.72 W
Energieverbrauch (idle)
4.93 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.