Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Hisense 120L5F-A12 Projektionsfernseher Standard Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92174024
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     120L5F-A12
EAN/GTIN:
     6942147470244
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Zeit, Fernsehen zu überdenken: Laser TV

Top Features
Laser Engine
Erreicht laserscharfe, fokussierte Detail- und Helligkeitswerte, die bisher nur im Kino zu sehen waren.

X-Fusion Laser Light
Die blaue Laserquelle liefert ein Bild mit größerer Präzision und bietet eine natürliche Betrachtung bei gleichzeitiger Vermeidung unerwünschter Lichtstreuung.

4K Ultra HD
Verblüffend realistische Bildqualität und gestochen scharfe Klarheit.

Ein neues Kinoerlebnis für zu Hause.
Der L5F Laser TV nutzt eine blaue Laserquelle, um gestochen scharfe, präzise Bilder mit atemberaubender Detailgenauigkeit zu erzeugen und gleichzeitig unerwünschte Lichtstreuung zu vermeiden, um ein natürlicheres Seherlebnis zu bieten.

Powered by Texas Instruments
Die DLP®-Theatertechnologie und die patentierten Technologien von Hisense sorgen zusammen für laserfokussierte Details und eine Helligkeit, die nur in Kinos zu sehen ist.

Erweitertes Farbspektrum
Mit der Präzision seiner Laserquelle, die den Rec.709-Standard UHD 4K-Farbbereich übertrifft, werden Bilder naturgetreu dargestellt.

Umgebungslicht abweisende Leinwand
Der Ultra Short Throw Laser TV projiziert ein farbenfrohes und helles 4K-Bild auf eine das Umgebungslicht abweisende Leinwand, die für die Betrachtung in jedem Raum des Hauses ausgelegt ist.

Liefert ein atemberaubendes Bild
High Dynamic Range (HDR) eröffnet eine ganz neue Farb- und Kontrastpalette, so dass Sie ein atemberaubend lebendiges Bild mit unglaublicher Tiefe und Detailreichtum genießen können.

Flüssige Bewegungen
Es kann eine 10 Mal schnellere Bewegungsrate als bei OLED erreicht werden. Sich schnell bewegende Bilder sind glatt und klar, wodurch sich der Hisense L5F Laser TV ideal für das Ansehen von Sport, schnellen Actionfilmen und Spielen eignet.

Überragende Audioleistung
Die preisgekrönte Dolby Atmos Audiotechnologie liefert satten, detailreichen Klang. Die integrierten Lautsprecher liefern 30 W überragender Audioleistung.

Im Mittelpunkt stehst DU.
Personalisiert, intuitiv und intelligent.
In der neu gestalteten Launcher-Ansicht können Sie Apps nach Ihren Bedürfnissen anpassen und mit Spotlight Guide können Sie Empfehlungen, must see-Shows oder Filme über den Startbildschirm in einer Vorschau anzeigen lassen. Mit der globalen Suche können Sie in allen TV-Apps auf einmal suchen, während Sie mit One Touch Access mit einem Klick auf Ihre Lieblings-TV-Apps zugreifen können.

Wählen Sie beliebte Apps (wie Netflix, YouTube, Prime Video, mehr als 200 globale Apps und 60 regionale Apps), um Ihr Entertainment-Programm zu erweitern. Der Hisense 4K Laser TV verfügt über einen integrierten TV-Tuner. Er kann ausgestrahlte TV-Signale empfangen, verarbeiten und anzeigen: er ist ein echter Fernseher.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Projektor Typ
Vorderseite
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz, Grau
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Zeitverschiebung
Ja
Smart-Modi
Spiel
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA U
Version des Betriebsystems
U4.0
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Netflix, Rakuten TV, YouTube, maxdome
Musik-Apps
Deezer, YouTube Music
Sport-Apps
DAZN
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, MVC, TS, VC-1, VOB, VP9, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG, WEBP
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
30 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Dolby Audio
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
11500 g
Verpackungsbreite
711 mm
Verpackungstiefe
507 mm
Verpackungshöhe
316 mm
Paketgewicht
15000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Bildschirm
Farbraumstandard
Rec. 2020
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Internet-TV
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Technische Details
Kammfilter
3D
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Projektor
Projektorhelligkeit
2700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
1000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
0 - 120 "
Anzahl der Farben
1070000000 Farben
TV-Tuner
Analoges Signalformatsystem
PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.795,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,14*
€ 3.482,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.904,34*
€ 3.456,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.837,49*
€ 3.376,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.803,37*
€ 3.336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,16*
€ 3.326,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.