Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
MSI AERO ITX GeForce RTX 3060 12G OC NVIDIA 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92070385
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     RTX 3060 AERO ITX 12G OC
EAN/GTIN:
     4719072804619
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
503 g
Tiefe
172 mm
Höhe
125 mm
Breite
43 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
15 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1792 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.