Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200685 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200685 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Hama 00200685 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92008928
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200685
EAN/GTIN:
     4047443444431
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s
Platzsparendes Flachbandkabel perfekt zum Verlegen unter Teppichen und in Ecken
Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen
Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,62*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.