Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200915 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200915 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Hama 00200915 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92008878
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200915
EAN/GTIN:
     4047443442499
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Gigabit-Ethernet-Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s
Zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.