Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205109 Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205109 Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92007468
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205109
EAN/GTIN:
     4047443440006
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Hochwertige Materialien gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Tonqualität - Farbcodierung im Inneren der Stecker zum einfacheren Anschließen - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.