Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELUFLON®-FEP-6Y Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELUFLON®-FEP-6Y Niederspannungskabel
HELUKABEL HELUFLON®-FEP-6Y Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91974932
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2500 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-100 - 205 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 230 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.