| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-91945189 Herst.-Nr.: DO235SW EAN/GTIN: 5411397143839 |
| |
|
| | |
| AKTION CASHBACK auf domocashback.be Schluss mit Eimer und Wischmopp! Mit dem Bodenreiniger „Pro Wet Cleaning“ DO235SW von DOMO reinigen Sie viel schneller und effizienter. Außerdem sparen Sie eine Menge Zeit und Energie. Die rotierenden Walzen werden automatisch mit sauberem Wasser befeuchtet und entfernen so auch den gröbsten und hartnäckigsten Schmutz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 284 mm | | Tiefe | 174 mm | | Höhe | 1130 mm | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batteriespannung | 14.4 V | | Laufzeit | 30 min | | Ladezeit | 5 h | Lieferumfang | Staubsaugerbürsten enthalten | Walzenbürste | Design | Produkttyp | Stabstaubsauger | | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Blau, Grau | | Anzahl der Wassertanks | 2 | | Kapazität Trinkwassertank | 0.35 l | | Kapazität Schmutzwassertank | 0.18 l | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja | | Integrierte Bürste | Ja | Leistungen | Reinigungsart | Nass | | Reinigen der Oberflächen | Harter Boden | | Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird | 60 m² | Ergonomie | Ein-/Ausschalter | Ja | | Parkposition | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, domo akkusauger, akku handsauger |
| | |
| |