Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA I60-415 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 10 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA I60-415 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 10 Home Schwarz
CAPTIVA I60-415 PC Intel® Core™ i5 i5-10400F 16 GB DDR4-SDRAM 1,48 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 10 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91685339
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     I60-415
EAN/GTIN:
     4046373604151
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
445 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
Stromversorgung
450 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel H410
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1480 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der HDDs
1000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
1000 GB
Gesamtkapazität der SSDs
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10400F
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,96*
€ 1.350,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,51*
€ 1.344,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,03*
€ 1.295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,17*
€ 1.266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,54*
€ 1.213,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.