Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 790 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 790 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash 790 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91430231
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF790K
EAN/GTIN:
     760557849704
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der kappenlose JetFlash 790 USB 3.1 Gen 1 USB-Stick verwendet einen einfahrbaren USB-Anschluss, um den Anschluss und damit Ihre Daten auch unterwegs zu schützen. Drücken Sie einfach auf den farbigen Schieberegler, um den Anschluss herauszuziehen. Der JetFlash 790 verfügt über eine USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle mit bis zu 512GB Kapazität. Diese Kombination aus rasanten schnellen Datenübertragungsraten und großem Speicherplatz macht es einfacher denn je, all Ihre digitalen Dateien zu speichern, zu übertragen und zu teilen, egal wohin Sie gehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
18 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE /FCC /BSMI /KC /RCM /EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0+ Linux Kernel 2.4.2+
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.