Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Microsoft Designer Compact Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91354612
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     21Y-00009
EAN/GTIN:
     889842668308
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
284.07 x 110.77 x 9.05 mm
Tastaturgewicht
288 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
4
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.