Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12SPI-TF-B Motherboard Intel® C621 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X12SPI-TF-B Motherboard Intel® C621 ATX
Supermicro MBD-X12SPI-TF-B Motherboard Intel® C621 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91349299
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SPI-TF-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
PC Gesundheitsüberwachung
LED, Temperatur, Spannung
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
10
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X550
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Maximaler RDIMM Speicher
2000 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 632,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,54*
€ 747,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,96*
€ 732,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,65*
€ 663,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.