Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 24-port modular patch panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit 24-port modular patch panel 1U
Panduit 24-port modular patch panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-913151
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CPP24WBLY
EAN/GTIN:
     0074983036554
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
Weitere Informationen:
Design
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.7 mm
Tiefe
22.4 mm
Gewicht
274 g
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.