Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12DAI-N6-B Motherboard Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X12DAI-N6-B Motherboard Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Supermicro MBD-X12DAI-N6-B Motherboard Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91311852
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DAI-N6-B
EAN/GTIN:
     672042451517
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® 5, SUM, SPM, Intel® Node Manager, SSM, Watchdog, IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 with KVM support
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
16
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.000,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,74*
€ 1.190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,30*
€ 1.187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,29*
€ 1.172,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,23*
€ 1.079,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
VROCPREMMOD
€ 230,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.