Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6A-LSZHCU-Y-1M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-1M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-1M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-1M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Gembird PP6A-LSZHCU-Y-1M Netzwerkkabel Gelb Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91290712
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-Y-1M
EAN/GTIN:
     8716309098649
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Abgeschirmtes CAT6A Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
FLUKE, ROHS, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.