Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint MBA1-19005GB-GA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint MBA1-19005GB-GA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Cradlepoint MBA1-19005GB-GA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Cradlepoint MBA1-19005GB-GA WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91269860
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     MBA1-19005GB-GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cradlepoint Lizenzen
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
574 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-A
4G LTE-Kategorie
20
5G-Standard
NR
SIM-Kartentyp
NanoSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
980 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.903,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,04*
€ 2.445,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,51*
€ 2.423,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,07*
€ 2.353,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,39*
€ 2.307,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,98*
€ 2.265,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.