Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Cable Management Ring Type D1 40x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Cable Management Ring Type D1 40x80mm
Triton Cable Management Ring Type D1 40x80mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-905364
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAX-D1-X48-X3
EAN/GTIN:
     8595105083383
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.