Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Cable Management Ring Type D2 40x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Cable Management Ring Type D2 40x80mm
Triton Cable Management Ring Type D2 40x80mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-905362
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAX-D2-X48-X3
EAN/GTIN:
     4015867594445
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Leitungseinführung, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.