Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

frogblue frogAccess1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
frogblue frogAccess1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
frogblue frogAccess1-1 Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89907956
Hersteller:
     Frogblue
Herst.-Nr.:
     CU-ACC-B1-1.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Codeschloss
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
smarthome codeschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Licht, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
2400-2483.5 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
148 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.