Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 54 IP IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 54 IP IP-Telefon Schwarz
AGFEO ST 54 IP IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89722559
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     ST 54 IP
EAN/GTIN:
     4021972017281
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
ST 54 IP - Telefonieren mit SENSORfon Funktion Mit dem neuen SENSORfon ST 54 IP reagieren wir auf die Wünsche unseres Fachhandels! Ein Highlight des neuen Business-Bürotelefons ST 54 IP sind die sogenannten self-labeling keys. Durch das integrierte ePaper entfällt das zum Teil lästige Ausdrucken der Tastenbelegung: Die Beschriftung wird nach der Konfiguration automatisch dargestellt. Natürlich ändert sich die Tastenbeschriftung auch automatisch, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet. Ein weiteres Plus: Ändern Sie als Fachhändler die Tastenbelegung für Ihre Kunden aus der Ferne, müssen Sie sich um die Beschriftung keine Gedanken machen! Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes erhöht sich durch die intuitive Bedienung via Steuerkreuz. Die Einstellung "Darkmode" bietet optimale Displaydarstellung bei unterschiedlichen, ggf. störenden Lichtquellen. Durch die integrierte Annäherungs-Sensorik kann anhand einer Geste der Anruf einfach stumm geschaltet werden, der Anruf wird aber ohne Ton weiter signalisiert. Bei Annäherung an das Telefon aktiviert sich die Displaybeleuchtung wieder. Self-labeling keys Sie belegen in der Konfiguationssoftware die Tasten des ST 54 IP. Ausdrucken der Tastenbelegung entfällt, das macht das ePaper automatisch. Dass die Beschriftung der Tasten sich auch ändert, wenn die Konfiguation über die Fernwartung geändert wird, versteht sich da natürlich von selbst. Wis(c)h for Silence Wer kennt das nicht? Man möchte noch kurz eine Unterhaltung zu Ende führen, doch das klingelnde Telefon stört. Kein Problem, einmal über den Annäherungssensor „wischen“ und der Tonruf ist ausgeschaltet. Diese Funktion können Sie natürlich über die Konfiguration aktivieren/deaktivieren. Busylight Wird mit dem ST 54 IP oder einem angeschlossenen Headset telefoniert, leuchtet die LED gut sichtbar rot und Kollegen im Büro oder Call Center wissen sofort: "Bitte nicht stören!" Navigation Das Steuerkreuz sorgt für eine intuitive und einfache Bedienung Ihres ST 54 IP. Wis(c)h for wake up Schalten Sie doch einfach das Display des Systemtelefons in den Standby Modus. Nähern Sie sich dem Telefon mit der Hand, geht das Licht von alleine wieder an. So sparen Sie Strom, können aber mit einer Handbewegung z.B. den Internstatus Ihrer Kollegen prüfen. Diese Funktion können Sie natürlich über die Konfiguration aktivieren/deaktivieren. Haussteuerung Steuern Sie Licht, Heizung oder ein elektrisches Garagentor über das ST 54 IP. Welche Komponenten gerade genutzt werden, sehen Sie über die LEDs der entsprechenden Funktionstasten. Wandmontage Bringen Sie Ihr Systemtelefon doch einfach an der Wand an. Zwei Schrauben, mehr benötigen Sie nicht, denn die flache Rückseite der Systemtelefone ist schon für die Wandmontage vorbereitet! IP-PORT Über den integrierten IP-Port wird das Telefon direkt mit Ihrem Netzwerk verbunden. So wird eine zusätzliche Verkabelung zum Kommunikationssystem eingespart. Natürlich unterstützt das ST 54 IP auch die Stromversorgung über PoE!
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Bildschirm
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
5000 Eintragungen
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
800 g
Höhe (min)
120 mm
Höhe (max)
150 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 314,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,94*
€ 342,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.