Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 7550032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 7550032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7550032 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89624294
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7550032
EAN/GTIN:
     8713739328278
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
176 mm
Tiefe
1.4 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Danger and Warning
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,55334*
€ 14,93847
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,52334*
€ 14,90277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.