Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigiFlex TT5 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigiFlex TT5 TV-Antenne Indoor
TechniSat DigiFlex TT5 TV-Antenne Indoor
TechniSat DigiFlex TT5 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89572446
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/6025
EAN/GTIN:
     4019588060258
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
DVB-T Verstärker
GSM Antenne
Die kompakte Zimmerantenne DIGIFLEX TT5 empfängt digitale TV-Programme, die über DVB-T2 vielerorts auch ohne Außenantenne zu empfangen sind. Darüber hinaus ist die Antenne optimal für den Empfang von DAB+ Radio in bester Digitalqualität geeignet. Die aktive Verstärker-Antenne ist einfach zu installieren und braucht nur mit der Antennenbuchse Ihres DVB-T2-Receivers, TechniSat Digitalfernsehers oder DAB+ Empfängers verbunden zu werden. Über einen zusätzlichen eingebauten LTE-Filter werden zudem Störungen durch Mobilfunksignale herausgefiltert. Der integrierte Signalverstärker mit 26 dB Leistung wird direkt vom angeschlossenen Empfangsgerät mit der benötigten Versorgungsspannung von 5 Volt (40 mA) versorgt. Damit gewährleistet die DIGIFLEX TT5 einen starken und stabilen Empfang. Beachten Sie bei Verwendung mit DAB+ Empfängern, dass der Antennenanschluss des DAB+ Empfängers die 5 V Versorgungsspannung für die Antenne liefern muss! Ansonsten funktioniert diese nicht. Die DIGIFLEX TT5 hat im Fuß einen Magneten eingebaut. DVB-T2 ready DVB-T2 steht für die terrestrische Verbreitung digitaler Fernseh-, Radio- und Datensignale und ist der direkte Nachfolgestandard von DVB-T. DVB-T2 liefert u. a. eine deutlich verbesserte Qualität der ausgestrahlten Programme und ein weitaus robusteres Empfangssignal. So wird mit DVB-T2 endlich der Empfang von hochauflösendem HDTV über Antenne möglich. DAB+ DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender. DVB-T2 HD DVB-T2 HD ist der Nachfolger von DVB-T in Deutschland und ermöglicht endlich die Übertragung von TV-Programmen in HD-Qualität (HDTV). Mit diesem Gerät können Sie alle in Ihrer Region verfügbaren, freien, öffentlich-rechtlichen DVB-T2 HD Programme empfangen. Alle Informationen zu DVB-T2 HD finden Sie aktuell auf www.dvb-t2-portal.de.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
152 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
230 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
2 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2,DVB-T2 HD
Unterstützte Bänder
DAB+
Stecker
IEC
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung (UHF)
26 dB
Verstärkung (VHF)
24 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 790 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.