Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00962-630-8889 Overall Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00962-630-8889 Overall Anthrazit, Schwarz
MASCOT 00962-630-8889 Overall Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88793785
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209678836
EAN/GTIN:
     5707209678836
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose groesse 72
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 14 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.