Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Knipex 95 62 160 TC Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88161685
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 62 160 TC
EAN/GTIN:
     4003773082422
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
60 mm
Gewicht
175 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 160 01
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.