Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
DrayTek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
DrayTek Vigor 166 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87988658
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V166-K
EAN/GTIN:
     4712909128230
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
280 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
1
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,300,1200 Mbit/s
Sicherheit
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPsec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.