Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Picco USB Type-C HDMI Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Picco USB Type-C HDMI Grau
4smarts Picco USB Type-C HDMI Grau
4smarts Picco USB Type-C HDMI Grau
4smarts Picco USB Type-C HDMI Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87934364
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Der wahrscheinlich kompakteste USB-C zu HDMI-Adapter auf dem Markt: Übertrage mit diesem kleinen Alleskönner Videos, Streams und Filme in 4K von deinem Laptop, Smartphone oder Tablet unkompliziert auf deinen Fernseher.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.037 m
Beschichtung Steckerkontakte
Zink
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
10.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.