Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Instinct MI100 Radeon Instinct MI100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Instinct MI100 Radeon Instinct MI100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD Instinct MI100 Radeon Instinct MI100 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87926543
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
GPU HPC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
267 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
4096 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1228.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Instinct MI100
Streamprozessoren
7690
Lithographie
7 nm
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon passiv, gpu hpc ati, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,15*
€ 2.896,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,28*
€ 2.870,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.333,73*
€ 2.777,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,05*
€ 2.719,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,77*
€ 2.665,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.