Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y766522 Herst.-Nr.: 050700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Steinbohrer | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Bohrdurchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 140 mm | | Geeignet für Materialien | Porenbeton, Mauerziegel, Stein, Granit, Beton | | Arbeitslänge | 80 mm | | Bohrermaterial | Wolframkarbid (WC) | | Schaftform | Sechskantschaft | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,14* | € 7,43* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,39* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|