Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 050700 Chrom-Molybdän-Stahl Beton-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 140 mm Sechskant 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308823-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     050700
EAN/GTIN:
     4009310507007
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
kwb 050700 Chrom-Molybdän-Stahl Beton-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 140 mm Sechskant 1 St.

SUPER ROCKER® BETON- und Steinbohrer

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, Sechskant Aufnahmeschaft, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 80 mm · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5468 · Gesamtlänge: 140 mm · Gewicht: 66 g · Material (Bohrer): Chrom-Molybdän-Stahl · Material-Eignung: Beton,Granit,Naturstein,Mauerwerk,Kalksandstein,Gasbeton · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schaftdurchmesser: 7.7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskant

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
Chrom-Molybdän-Stahl
Material-Eignung:
Beton | Granit | Naturstein | Mauerwerk | Kalksandstein | Gasbeton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskant
Bohrloch-Durchmesser:
10 mm
Arbeits-Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
7.7 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewicht:
66 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5468
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 10mm, betonbohrer, betonbohrer sechskantschaft, kwb, 050700, Gesteinsbohrer, Mauerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 7,41*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,42*
7 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.